※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの アルバム
リヒトラブの ポストカードアルバム
Collel コンパクトストレージケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブラック
注文コード
13876820
品番
A451-24
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポストカードやステッカーを収納できる窓付きケース。
用途
ポストカードを最大60枚収納可能。 フタが大きく開いてコレクションの出し入れがスムーズ。 前面の窓でフタを開けずに中身を確認できます。ポストカードやステッカー、チケットの収納に。 購入時の袋に入ったままのポストカードも収納可能。
材質
本体・フタ/ポリプロピレン(本体生地厚0.8mm)
寸法(mm)
173×26×113
色
ブラック
サイズ
A6
収納枚数
60枚
注意
※収納可能枚数内でも、サイズや厚みによって入らない場合があります。