※商品画像

myfa コレクションファイル ミニ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13876838 品番 F3320-24
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

お気に入りのコレクションをまとめて保管できるファイル。

用途ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。キーホルダーが付けられるストラップホール。ポストカードが入る表紙ポケット。コンパクトなので持ち運びに最適。 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、とじ具/スチール 寸法(mm)27×155×179 ジェットブラック 収納枚数200枚 穴数2
注意
※ポケットは付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
カードの収納
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

実は中に入れるファイルを(間違って)先に買ってしまい、それに会うバインダーが入手できなかったので購入しました。流石のリヒトラブであり、立てておいてもヘタれない、良い素材のバインダーだと思います。ただ用途は限られるので「中にいれるもの」を先に考えてから購入する商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする