※商品画像

myfa コレクションファイル ミニ ワイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13876847 品番 F3321-0
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

お気に入りのコレクションをまとめて保管できるファイル。

用途ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。キーホルダーが付けられるストラップホール。ポストカードが入る表紙ポケット。コンパクトなので持ち運びに最適。 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチール 寸法(mm)45×164×179 ミルキーホワイト 収納枚数350枚 穴数2
注意
※ポケットは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする