※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
Collel クリアファイルカバー3枚パック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13876881
品番
F480-3P
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
クリアファイルを傷や汚れから守りながら使うためのカバー。
用途
<使い方> 1.カバー下部のフラップを開き、フラップが下側になるようにカバーを閉じます。※クリアファイルはうら面を上にして準備します。2.フラップ側のポケット部にクリアファイルのおもて面を差し込みます。3.上側のポケット部にクリアファイルのうら面を差し込みます。4.クリアファイルをカバーの背部分に沿わせて、真っすぐ入れます。5.フラップをカバーの上側のポケットに折り込みます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
225×1×317
収納サイズ
A4
注意
※収納可能サイズ:A4クリアファイル(310X220mm)
※クリアファイルは付属していません。
※クリアファイルを完全に保護するものではありません。