※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
Collel リーフレットホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13876890
品番
F481-0
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
三つ折りのリーフレットをそのまま持ち運べる薄型ホルダー。
用途
A4リーフレットを広げて入れられる三つ折りポケット2枚。 A4三つ折りのままのリーフレットやチケットを入れられるトップインポケット3枚。 バッグに入れて持ち運びやすいスリムサイズ。フラッグにはホック付き。
材質
表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン(トップインポケット、三つ折りポケット、ホック/真鍮
寸法(mm)
125×9×225
色
ホワイト
サイズ
A4(三つ折り)
注意
※収納物は、よく乾燥のうえポケットに入れてください。