※商品画像

リングノート保存用ノート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13876908 品番 N1850-1
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

オープンリングノート・ツイストノート〈適合リーフ〉に対応。市販のA5/24穴・セミB5/29穴のワイヤー式リングノートも分解して保存できる。

用途「とじ具が開く」オープンリングノートと同じ構造のリングでノートの編集が簡単!(※N-1850使用)インデックス(N-1637/Nー1638)などがスッキリ収まる大き目サイズの表紙。表紙には、空押し加工のロゴ入り(N-1850〜N-1861共通)表紙を持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。リングをつまみ、指を滑らせてパチパチと音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。 材質表紙/ポリプロピレン、とじ具/ポリカーボネート 寸法(mm)180×24×210 クリヤー サイズA5 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 穴数24 最大収納枚数(枚)150
注意
※最大収容枚数:リーフ(81.4g/m2)150枚(リーフは付属していません。)
※メーカーオープンリングノート・ツイストノート用リーフの他、8.47mmピッチのダブルリングノートもワイヤーリングを外して、リーフをとじることができます。
※8.47mmのダブルリングノートピッチのため、JIS規格のA5/20穴、B5/26穴はとじられません。また、ダブルリングノートでもA5/24穴、B5/29穴以外のリーフはとじられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする