※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの バインダー
リングノート保存用ノート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13876935
品番
N1851-24
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
オープンリングノート・ツイストノート〈適合リーフ〉に対応。市販のA5/24穴・セミB5/29穴のワイヤー式リングノートも分解して保存できる。
用途
「とじ具が開く」オープンリングノートと同じ構造のリングでノートの編集が簡単!(※N-1850使用)インデックス(N-1637/Nー1638)などがスッキリ収まる大き目サイズの表紙。表紙には、空押し加工のロゴ入り(N-1850〜N-1861共通)表紙を持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。リングをつまみ、指を滑らせてパチパチと音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。
材質
表紙/ポリプロピレン、とじ具/ポリカーボネート
寸法(mm)
211×24×252
色
ブラック
サイズ
B5
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
穴数
29
最大収納枚数(枚)
150
注意
※最大収容枚数:リーフ(81.4g/m
2
)150枚(リーフは付属していません。)
※メーカーオープンリングノート・ツイストノート用リーフの他、8.47mmピッチのダブルリングノートもワイヤーリングを外して、リーフをとじることができます。
※8.47mmのダブルリングノートピッチのため、JIS規格のA5/20穴、B5/26穴はとじられません。また、ダブルリングノートでもA5/24穴、B5/29穴以外のリーフはとじられません。