※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの バインダー
リングノート保存用ファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13876951
品番
N1860-1
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
オープンリングノート・ツイストノート〈適合リーフ〉に対応。市販のA5/24穴・セミB5/29穴のワイヤー式リングノートも分解して保存できる大容量ファイル
用途
インデックス(N-1637/N-1638)などがスッキリ収まる大きめサイズの表紙
材質
表紙・ストッパー/ポリプロピレン、とじ具/ポリプロピレン・ABS樹脂
寸法(mm)
168×47×216
色
クリヤー
サイズ
A5
タイプ
タテ型
穴数
24
注意
※最大収容枚数:リーフ(81.4g/m
2
)350枚(リーフは付属していません。)
※メーカーオープンリングノート・ツイストノート用リーフの他、8.47mmピッチのダブルリングノートもワイヤーリングを外して、リーフをとじることができます。
※8.47mmのダブルリングノートピッチのため、JIS規格のA5/20穴、B5/26穴はとじられません。また、ダブルリングノートでもA5/24穴、B5/29穴以外のリーフはとじられません。