※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの アルバム
リヒトラブの カードホルダー
myfa トレーディングカードコレクションファイル ミニ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13876996
品番
N3331-24
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
綺麗に見える高透明ポケット。トレーディングカードの保管・収容に。持ち運びに最適なミニサイズ。
用途
トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。スリーブに入れた状態で収容できる。キーホルダーが付けられるストラップホール。着脱可能なゴムバンド付き。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
寸法(mm)
16×168×108
色
ジェットブラック
サイズ
トレーディングカード
収納枚数
48枚
注意
※ポケット有効内寸:(約)93×66mm
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。