※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの アルバム
リヒトラブの カードホルダー
myfa トレーディングカードコレクションファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13877005
品番
N3332-0
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
綺麗に見える高透明ポケット。トレーディングカードの保管・収容に。
用途
トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。スリーブに入れた状態で収容できる。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)
寸法(mm)
16×243×304
色
ミルキーホワイト
サイズ
トレーディングカード
収納枚数
216枚
注意
※ポケット有効内寸:(約)93×66mm
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。