※商品画像

myfa トレーディングカードコレクションファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13877021 品番 N3332-24
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

綺麗に見える高透明ポケット。トレーディングカードの保管・収容に。

用途トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。スリーブに入れた状態で収容できる。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm) 寸法(mm)16×243×304 ジェットブラック サイズトレーディングカード 収納枚数216枚
注意
※ポケット有効内寸:(約)93×66mm
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする