※商品画像

myfa コレクションポケット ミニ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 13877048 品番 N3347
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

バリエーション豊かなラインナップで、様々なコレクションや小物の整理に。

用途トップインタイプ。コレクションファイル ミニ(F-3320・F-3321)やコレクションバインダー(N-3320)に収納可能。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)117×149 穴数2穴・ミニ6穴 ポケット数2ポケット 生地厚(mm)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする