※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
myfa ファスナーポケットリフィル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
13877075
品番
N3360
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
アクリルスタンドや小物が一緒に持ち運びできるリフィル。ミニ6 穴バインダーに対応。
材質
PVC
寸法(mm)
115×6×200
有効内寸(mm)
(約)94×80mm
穴数
ミニ6穴
対応
コレクションバインダー(N-3320)
ポケット数
2分割
収納サイズ
アクリルキーホルダーや缶バッジ(直径76mm)
生地厚(mm)
0.3