※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
Collel ギャラリークリヤーブック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13877118
品番
N463-0
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
1枚のポケットにチケットとチラシなどをまとめて分類・収納できるクリヤーブック。
用途
チラシやチケット、ステッカーを分けて収納可能。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/スチール
寸法(mm)
261×26×314
色
ホワイト
サイズ
A4
注意
※中台紙なし
※交換用ポケット:N-473
※収納物は、よく乾燥のうえポケットに入れてください。