※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
Collel リーフレットファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
13877136
品番
N466-0
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
三つ折りのリーフレットをそのまま保管できるファイル。
用途
A4三つ折りのままのリーフレットやチケットを入れられるトップインポケット10枚 A4リーフレットを広げて入れられる三つ折りポケット3枚
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(トップインポケット生地厚0.06mm、三つ折りポケット生地厚0.1mm)
寸法(mm)
131×24×230
色
ホワイト
サイズ
A4(三つ折り)
注意
※収納物は、よく乾燥のうえポケットに入れてください。