※商品画像

N466-24 Collel リーフレットファイル リヒトラブ 13877145 N466-24 Collel リーフレットファイル リヒトラブ 13877145 N466-24 Collel リーフレットファイル リヒトラブ 13877145 N466-24 Collel リーフレットファイル リヒトラブ 13877145 N466-24 Collel リーフレットファイル リヒトラブ 13877145 N466-24 Collel リーフレットファイル リヒトラブ 13877145

Collel リーフレットファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 13877145 品番 N466-24
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

三つ折りのリーフレットをそのまま保管できるファイル。

用途A4三つ折りのままのリーフレットやチケットを入れられるトップインポケット10枚 A4リーフレットを広げて入れられる三つ折りポケット3枚 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(トップインポケット生地厚0.06mm、三つ折りポケット生地厚0.1mm) 寸法(mm)131×24×230 ブラック サイズA4(三つ折り)
注意
※収納物は、よく乾燥のうえポケットに入れてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする