※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
PuniLabo×SANRIO CHARACTERS スタンドペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ハローキティ
注文コード
13877188
品番
SR7712-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。
用途
しまう時は底を引っ張り出してください。フタ部分には消しゴムホルダー付き。
材質
本体/シリコーンゴム
寸法(mm)
60×60×200
色
ハローキティ
開閉
ファスナー
収容数
ペン約15本
注意
※キャラクターの耳の形状によってサイズは若干異なります。
※収容本数はペンの種類によって変わります。