※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
PuniLabo×SANRIO CHARACTERS スタンドペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13877206
品番
SR7712-103
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。
用途
しまう時は底を引っ張り出してください。フタ部分には消しゴムホルダー付き。
材質
本体/シリコーンゴム
寸法(mm)
60×60×200
色
ポムポムプリン
開閉
ファスナー
収容数
ペン約15本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※キャラクターの耳の形状によってサイズは若干異なります。
※収容本数はペンの種類によって変わります。