※商品画像

PuniLabo×SANRIO CHARACTERS スタンドペンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポチャッコ 注文コード13877249 品番SR7712-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

上から押すだけでペンスタンドに早変わり。

用途しまう時は底を引っ張り出してください。フタ部分には消しゴムホルダー付き。 材質本体/シリコーンゴム 寸法(mm)60×60×200 ポチャッコ 開閉ファスナー 収容数ペン約15本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※キャラクターの耳の形状によってサイズは若干異なります。
※収容本数はペンの種類によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする