画像準備中

CIO CtoC ストレート 0.5m マグネットシリコンケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13877285 品番CIO-SLMG-CC05-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

しなやか過ぎて絡まない
高耐久設計
PD100W対応

付属品取扱説明書(日本語・英語) 仕様●USB-PD規格:USB-PD 3.0●対応急速充電規格:PD / 5A 対応 その他折り曲げテスト3万回 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状Type-C 対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応 転送速度(Mbps)480※理論値 ケーブル種類しなやか、やわらか、シリコン、耐久性 適合用途充電、データ転送 USB規格USB2.0
注意
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。
※Alternate Mode(映像・音声出力)には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする