曜日別特売

FS2型用部品セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
適合機種32×32FS2F5.75F
32×32FS2F5.75F
32×32FS2E6.4F
32×32FS2F5.4F
32×32FS2F6.75E
32×32FS2F61.5E
32×32FS2G51.5F
32×32FS2G52.2E
32×32FS2G62.2F
32×32FS2G63.7F
40×32FS2F5.75F
40×32FS2F61.5F
40×32FS2G51.5F
40×32FS2G52.2F
40×32FS2G62.2F
40×32FS2G63.7E
50×40FS2E61.5E
50×40FS2F51.5E
50×40FS2F62.2E
50×40FS2G52.2F
50×40FS2G53.7E
50×40FS2G63.7F
50×40FS2G65.5F
50×40FS2H55.5E
65×50FS2E51.5E
65×50FS2E62.2F
65×50FS2F52.2E
65×50FS2F63.7F
65×50FS2G53.7F
65×50FS2G65.5F
65×50FS2H55.5F
65×50FS2H57.5F
65×50FS2H67.5F
80×65FS2E52.2F
80×65FS2E63.7F
80×65FS2F53.7F
80×65FS2F65.5F
80×65FS2F67.5E
80×65FS2G55.5E
80×65FS2G57.5F
材質カップリングボルト:SS/NBR ・ 玉軸受:ゴムシール
カップリングボルト:SS/NBR ・ 玉軸受:ゴムシール
メカニカルシール:CM/C ・ Oリング:NBR
内容量1セット注文コード13877897品番32X32FS2F5.75F用消耗品セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。
「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。
適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。

仕様カップリングボルト:CLAB 8M ・ 玉軸受:6204VV適合機種32×32FS2F5.75Fセット内容カップリングボルト ×3 ・ 玉軸受 ×2材質カップリングボルト:SS/NBR ・ 玉軸受:ゴムシール
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする