画像準備中

SCD型用部品セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種25SCD6.25 仕様Oリング:G-120 (3.1×120) ・ メカニカルシール:SCD3-H-10 材質Oリング:NBR ・ メカニカルシール:CM/C 注文コード13878256 品番25SCD6.25用メカニカルシールセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は適合機種・仕様・材質など19種類から選べます 他の種類を見る

「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。
「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。
適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。

仕様Oリング:G-120 (3.1×120) ・ メカニカルシール:SCD3-H-10 適合機種25SCD6.25 セット内容Oリング ×1 ・ メカニカルシール ×1 材質Oリング:NBR ・ メカニカルシール:CM/C
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする