1511 GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511 ブラウン GEM BASIC 13883655

 

1511 GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511 ブラウン GEM BASIC 13883655
1511 GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511 ブラウン GEM BASIC 13883655
1511 GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511 ブラウン GEM BASIC 13883655
1511 GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511 ブラウン GEM BASIC 13883655
1511 GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511 ブラウン GEM BASIC 13883655
1511 GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511 ブラウン GEM BASIC 13883655
1511 GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511 ブラウン GEM BASIC 13883655
1511 GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511 ブラウン GEM BASIC 13883655

GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511 ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13883655品番1511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

GEM BASIC 牛革シャドー お財布ポシェット 1511は、陰影をつけてビンテージ感を出すシャドー加工している兵庫県豊岡市で生まれた、匠の技が光る逸品のバッグです。ビターな革色は高級感漂う仕上がり、スマホが入るポケット付きで外出や旅行など身軽にお出かけする時に便利なお財布ポシェットです。

用途
旅行・日常使いなどに。
材質牛革ブラウンタイプファスナーポケット数【外側】1【内側】3ポケット【外側】かぶせポケット×1 【内側】お札入れ×2、カード入れ×12、ジップ小銭入れ×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12×19×2
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする