※本体代表画像

防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL モカ 注文コード13883847 品番YZ5361-34-LL モカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

溶接に適したオリジナルデザイン。
[脇下排気口]脇下から体内のこもる熱を放出。腕をあげても突っ張りにくい。
[広めの前立て]ファスナー・ボタンの金属部をスパッタからガード。
[袖口アジャスター]袖口をピッタリふさいで袖からの風漏れ防止TIG 溶接に最適。
[フルハーネス対応]背部スリット。
[高めのファン位置]全身に風がめぐる。
[L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
一般的な空気中の酸素濃度は約21%とされており、酸素指数(OI)の数値が27以上であれば難燃性素材といわれています。

用途溶接など引火の可能性ある作業にて セット内容服のみ モカ サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)綿100 加工防炎加工 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)71 取付穴径(Φmm)〜90.5(ファン)
注意
※防炎加工・難燃製品はあらゆる炎に対して完全に安全であるわけではありません。
※防炎加工・難燃の炎に対する安全性の範囲や限界をご理解の上、適正にご使用下さい。
※絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※ご使用の前に「安全状の注意」「取扱説明書」を十分にお読み頂き、適正にご使用ください。
※ファン・バッテリーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする