YZ5391-34-5L モカ 防炎空冷服 綿100% (ベストのみ) 日新被服 13883935

※本体代表画像

防炎空冷服 綿100% (ベストのみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ5L
モカ
内容量1着注文コード13883935品番YZ5391-34-5L モカ
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

袖なしベストです。
[フルハーネス対応]背部スリット。
[高めのファン位置]全身に風がめぐる。
[L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。

用途
溶接など引火の可能性ある作業にて
セット内容服のみモカサイズ5L胸囲(cm)140混率(%)綿100加工防炎加工肩幅(cm)55着丈(cm)77取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
注意
※防炎加工・難燃製品はあらゆる炎に対して完全に安全であるわけではありません。
※防炎加工・難燃の炎に対する安全性の範囲や限界をご理解の上、適正にご使用下さい。
※絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※ご使用の前に「安全状の注意」「取扱説明書」を十分にお読み頂き、適正にご使用ください。
※ファン・バッテリーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする