パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13883951 品番 ホワイト
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。

用途
オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
幅(mm)1800 質量(kg)27.3 パネル・フレーム:ホワイト 高さ(mm)1800 材質(キャスター)ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605 パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30 キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)スチール ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み) 材質(脚ベース)スチール 折りたたみ寸法(mm)1800×685×605 パネル厚(mm)25 脚の種類キャスター 材質(パネル)PVC化粧合板+多層板+ハニカムボード
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※軍手や手袋など保護具を着用しケガに注意し安全に行ってください。
※持ち運びの移動や組立作業は2名以上で行ってください。
※商品の組立は、記載している手順、方法通りに行ってください。ケガをする原因になります。
※ボルトやネジは確実に締めてください。ゆるんだまま使用すると、変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※パネルを強く叩いたり押したりしないでください。パネルが外れ変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※パーティションを動かす際は、過度な力を加えると可動部に負荷がかかり故障の原因となります。
※キャスターにロックがかかった状態でパーティションを引きずらないでください。変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※脚部のベースに取付けたキャスターは、1〜2カ月毎にゆるみが無いか点検し付属のレンチで締め直してください。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所では使用しないでください。
※床に傾斜や段差のある不安定な場所や、風の強い場所では使用しないでください。変形や破損、転倒によるケガをする恐れがあります。
※本製品は屋内用です。屋外での使用は故障や錆、変色の原因になります。
※パネルの汚れが気になる際は、水で薄めた中性洗剤を少量含ませ布や雑巾などを使用し拭いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする