空調風神服ファンバッテリーセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズLL 注文コード13883996 品番3540020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見え効果を生み出すスタイリッシュフードベスト。
バッテリーとファンがセットになっているので購入後すぐご使用が可能となっております。

用途作業 グレー サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 着丈(cm)68 裾幅(cm)106
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
左官
その他業種

・バッテリーが重く、かさばり、容量が3段階中2で回して休憩時間を挟んでも半日しか持たない
・ファンの構造が無駄に複雑でとりつけづらく、性能も低い
・空調服はファンの位置とポケットの構造が非常に邪魔な位置についており、風の通りが悪い。4Lを買ったが3Lのユニクロのジャケットよりキツい
・総じて7年前に1万2千円のセットで買った古いRYOBIのファンとバッテリーのほうが(古い故機能が落ちていても)性能が上回っており、率直に言ってゴミ
日本製と表記されていたが、中国製としか思えない品質と性能だった。仮に本当に日本製なら、同じ日本人として恥ずかしいので早く潰れて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする