- ポポラ キッチンクリーン ウイルスカット ネオポポラ 13884800

正面

ポポラ キッチンクリーン ウイルスカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード13884800品番-
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

キッチンきれい、清潔・安心の商品です。
濃密な泡でガンコな油汚れもサッと分解
流行の季節に気になるウイルス・菌を99.99%除去
つやつやコート成分配合で汚れを弾き、キレイが長続き
天然ベルガモットオイル配合で気持ち華やぐ
環境に配慮した生分解性の高い洗浄成分を使用
おそうじに:汚れに直接スプレーして布等でふきとる。(ひどい汚れには数分置いてください) 直接スプレー出来ない場所には布に吹き付けふきとる。
ウイルス・菌の除去、黒カビの予防:直接スプレーして5~15分おく(全てのウイルス・菌を除去するわけではありません)※本品は医薬品・医薬部外品ではありません。圧倒的な洗浄力のマルチクリーナーにウイルス除去の機能を+。洗練されたデザイン。

商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする