Lockwood
Lockwoodの 南京錠・鍵
Lockwoodの 南京錠
ロックウッド南京錠 同一キー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13884906
品番
334S45/538/6KA No.0210
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。
付属品
子鍵×2
材質
ボディ:スチール
仕上
ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっき
ロック
キー式
材質(吊)
モリブデン鋼