334C45/519/6KA No.0830 ロックウッド南京錠 同一キー Lockwood 13884940 334C45/519/6KA No.0830 ロックウッド南京錠 同一キー Lockwood 13884940

ロックウッド南京錠 同一キー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13884940 品番334C45/519/6KA No.0830
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

堅牢なスチール製ケースに耐食性に優れた8.7mmクロムモリブデン鋼合金シャックルを組み合わせたデッドロッキング仕様(解錠時に鍵が抜けない機構)の南京錠です。シャックル部の切断対策としてシャックルガードが装備されています。

付属品子鍵×2 材質ボディ:スチール 仕上ボディ:クロームめっき、シャックル:クロームめっき ロックキー式 材質(吊)モリブデン鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする