※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
柄付点火棒(コック無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ガスの種類
LPガス用
11A/12A/13A(都市ガス)用
LPガス用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13885116
品番
TO-810R
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)
380
ガスの種類
LPガス用
色(柄)
赤
外径(mm)
タケノコ:Φ11.5
内径(mm)
適合ゴムホース:Φ9.5
関連資料:
寸法図(0.03MB)