ROTHCO リサイクルレザー 小銭ケース 45047

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13885317 品番 45047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ROTHCO リサイクルレザー 小銭ケース 45047は、皮革製品の製造時に発生する革を再加工した本デッドレザーファイバーを使用した小銭ケースです。シンプルで使いやすく上品な見た目でおしゃれな型押しロゴ入りです。

用途小銭入れに。 仕様ジップ小銭入れ×1、本体背面ポケット×1 材質ボンデッドレザーファイバ キャラメル 種類小銭入れ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×7.5×2
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする