45065 ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 ROTHCO 13885545

 

45065 ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 ROTHCO 13885545
45065 ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 ROTHCO 13885545
45065 ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 ROTHCO 13885545
45065 ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 ROTHCO 13885545
45065 ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 ROTHCO 13885545
45065 ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 ROTHCO 13885545
45065 ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065 ROTHCO 13885545

ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
キャラメル
内容量1個注文コード13885545品番45065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ROTHCO リサイクルレザー 2つ折りラウンド財布 45065は、皮革製品の製造時に発生する革を再加工した本デッドレザーファイバーを使用したラウンド財布です。幅広い年齢層に対応できるカラーバリエーション。資源を有効活用しつつ、環境にも優しいアイテムです。

用途お財布に。仕様お札入れ×1、カード入れ×6、ジップ小銭入れ×1、フリーポケット×4材質ボンデッドレザーファイバキャラメル種類2つ折りラウンド財布寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)11.5×10×3
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする