ROTHCO
ROTHCOの バッグ・キャップ
ROTHCOの バッグ
ROTHCOの リュック
ROTHCO チェアリュック 45071
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13885676
品番
45071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ROTHCO チェアリュック 45071は、保温、保冷機能付きの組立簡単の椅子にもなるリュックです。2リットルのペットボトル2本収納可能、フロントポケットは小物収納ポケットを2つ付きです。
用途
アウトドア・釣り・運動会などに。
ポケット数
【外側】2
柄
オレンジカモ
ポケット
【外側】ファスナーポケット×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
27×30×15
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません