曜日別特売
45082 ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L ROTHCO 13886017

 

45082 ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L ROTHCO 13886017
45082 ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L ROTHCO 13886017
45082 ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L ROTHCO 13886017
45082 ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L ROTHCO 13886017
45082 ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L ROTHCO 13886017
45082 ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L ROTHCO 13886017
45082 ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L ROTHCO 13886017
45082 ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L ROTHCO 13886017
45082 ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L ROTHCO 13886017

ROTHCO エアフォース デイパック 45082 21L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード13886017品番45082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ROTHCO エアフォース デイパック 45082は、MA-1フライトジャケットのユーティリティポケットなど、ミリタリーテイストを落とし込んだカジュアルシリーズのバッグです。付属のベルクロワッペンでフェイスをカスタマイズ可能です。メインスペースはA4サイズが収納可能です。お弁当箱や水筒がぴったり納まるサイズで、背面はクッション性のあるメッシュ素材、長時間背負っても疲れにくく通気性が良いため蒸れにくい仕様でございます。PCポケット付きなので、ワ―ケーションにもピッタリです。

用途
アウトドア・旅行・日常使いなどに。
ネイビー容量(L)21ポケット数【外側】5【内側】3特性通気性、クッション性ポケット【外側】ファスナーポケット×2、オープンポケット×2、面ファスナー付ポケット×1 【内側】オープンポケット×2、PCポケット×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)28×43×13
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする