U.P renoma ナパロン 縦型ショルダー 20102

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13886078 品番 20102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

U.P renoma ナパロン 縦型ショルダー 20102は、鞄の街、兵庫県の豊岡にて生産された高品質なショルダーバッグです。落ち着き漂う渋い色味が上品な大人の雰囲気を演出します。名素材には防水加工を施しています。マチが9センチあるので見た目以上に収納できます。

用途日常使い・サブバッグに。 ブラック ポケット数【外側】2【内側】2 特性防水 ポケットメインルームオープンポケット×1 【外側】ファスナーポケット×2(ファスナーポケット内オープンポケット×1、ペンさし×2、カードさし×2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)20×26×9
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする