7917 MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 MODS 13886857 7917 MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 MODS 13886857 7917 MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 MODS 13886857 7917 MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 MODS 13886857 7917 MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 MODS 13886857 7917 MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917 MODS 13886857

MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13886857 品番 7917
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

MODS ボディバッグ ブタ鼻 7917は、落ち着いた風合いで男女問わずご使用いただけるバッグです。背面は蒸れにくいクッション材入りのメッシュ素材を使用しております。お出かけや買い物、旅行のサブバッグなど様々なシーンにおすすめです。

用途旅行・日常使いなどに。 ブラック タイプファスナー ポケット数【外側】1【内側】1 ポケット【外側】ファスナーポケット×1 【内側】オープンポケット×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16×27×7
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする