曜日別特売
2225 SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 13887015

 

2225 SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 13887015
2225 SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 13887015
2225 SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 13887015
2225 SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 13887015
2225 SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 13887015
2225 SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 13887015
2225 SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 13887015
2225 SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 13887015
2225 SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L SIERRA FIELD 13887015

SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225 25L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13887015品番2225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

SIERRA FIELD ファン付リュック バッテリー付き 2225は、ファンを取り付けられる新しいタイプのリュックです。底面から吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出されます。メッシュの背あてで、より快適にに背負うことができます。ファンの強弱は、肩ベルトのリモコンで調整可能(ファンのホコリよけカバーも付属)です。メインスペースにはPC収納、正面ポケットは多機能ポケットなどが充実しております。10,000mAhの大容量モバイルバッテリー付属しております。

用途アウトドア・スポーツ・普段使いに。ブラック容量6700mAh容量(L)25電流(A)2.4電圧(V)5 / 1出力電圧DC5ポケット数【外側】4【内側】4バッテリー容量(mAh)10000(37.0Wh)ポケット【外側】ファスナーポケット×3、オープンポケット×1 【内側】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、PCポケット×1、キーフック×1稼働時間(時間)最大9.5(使用状況によって使用可能時間が異なる場合がございます)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32×49×16
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。モバイルバッテリーは付属しておりません(本体横ポケットは、モバイルバッテリー専用ポケットとなります)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする