SIERRA FIELD AD ボストンバッグ 2232 60L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13887250 品番 2232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

SIERRA FIELD AD ボストンバッグ 2232は、タウンユースから、スポーツに遠足、旅行や林間学校など様々なシーンでお使いいただけるバッグです。『手に持つ』『肩に掛ける』ことができる2way仕様です。メインスペースは衣類なら3〜4泊程度が十分に収納が可能な大容量サイズ、取り出しやすいサイドポケットは500mlのペットボトルを入れても便利です。

用途アウトドア・旅行などに。 ネイビー タイプファスナー 容量(L)60 ポケット数【外側】4 ポケット【外側】ファスナーポケット×2、オープンポケット×2 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約89〜145 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)58×33×29
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする