SUN EAGLE アタッシュケースS 7466 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13887259 品番7466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SUN EAGLE アタッシュケースS 7466は、600Dポリエステルを使用したアタッシュケースです。シンプルでスタンダードなデザインながらも、シボが入った合成皮革とのコンビが上品な印象を醸し出し、大人のビジネスマンを演出します。メインルームはA4サイズ収納可能で携帯電話入れ・ペン差し・荷物固定ベルト等、収納機能も満載です。

用途通勤などに。 材質600Dポリエステル ブラック タイプファスナー ポケット数【外側】1【内側】7 ポケット【外側】ファスナーポケット×1 【内側】オープンポケット×3、メッシュオープンポケット×2、ボタンホック付ポケット×2、ペン差し×3 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】87〜141.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)39×29×9
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする