FL-203SF(79714) クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード PLUS(プラス)[文具] 13887356

FL-203SF(79714) クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード PLUS(プラス)[文具] 13887356
FL-203SF(79714) クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード PLUS(プラス)[文具] 13887356
FL-203SF(79714) クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード PLUS(プラス)[文具] 13887356
FL-203SF(79714) クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード PLUS(プラス)[文具] 13887356
FL-203SF(79714) クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード PLUS(プラス)[文具] 13887356
FL-203SF(79714) クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード PLUS(プラス)[文具] 13887356
FL-203SF(79714) クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード PLUS(プラス)[文具] 13887356
FL-203SF(79714) クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード PLUS(プラス)[文具] 13887356

クリップボード 安全パーツ付 たんけんボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13887356品番FL-203SF(79714)
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

野外活動に最適な学習ボード
強い力で引っ張ると外れる安全パーツ付き
水に強く軽量な発泡PPシート
5×5cmの方眼マス目とメモリ付のクリップボード
四隅ホール付でタテヨコ持ち替え可能
ファスナー式ペンケース
マチ付プリントポケット

材質本体シート/発泡ポリプロピレン、ペンケース・プリントポケット/EVA、肩掛け紐/ポリエステル幅(mm)紐:12ブルー質量(g)250裏面本体:ペンケース・プリントポケット付き外形寸法(幅W×高さH)(mm)271×356ひも長(mm)約815(紐の長さは調整できません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする