イベント名札 ネームタグ オール紙製 名刺サイズ 50枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 13887496 品番 CT-E5(84883)
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

首紐まで紙製のイベント名札。環境をテーマにした展示会におすすめです。
企業のイベントに使いやすい名刺サイズ。
本体はファイルカード紙(再生紙)を活用。
5色で色分けできる。
首紐まで紙製なので使用後に分別廃棄の手間がない。
紐を一か所付け替えることで、縦向きの名刺にも対応できます。
力が加わると紐が抜ける安全構造。

材質ファイル原紙、紐:古紙 ピンク サイズ名刺 外形寸法(幅W×高さH)(mm)120×80 ひも長(mm)約950(結び目含む) 太さ(mm)紐:1.5 グリーン購入法適合 適合カードサイズ(mm)名刺4号サイズ(W89〜91×H51〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする