カイテ Kaite メモ A4×1/3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13887539 品番 KM-1021A-BL(538252)
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

消耗品が無く、繰り返し書き消しできるメモ
水に濡れても消えないので、水回りでも安心
筆記性能を見直しし従来品よりコントラストアップ、濃く維持できる
・どのような環境でも使いやすいナチュラルカラー
消しカスが無く、クリーンに使える
保存しておきたいメモは、Kaiteアプリで保存
シリコーン素材採用で、デスク上でずれにくく、片手でもスマートに書ける

付属品イレーザー付き専用ペン、活性化バー 材質本体/シリコーンゴム、PET、PVC 専用ペン・活性化バー/ABS、マグネット 質量(kg)(付属品含む)83 ミッドナイトブルー 外形寸法(mm)W210×H100×D4 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)198×88 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする