ホワイトボード グループワーク向け 小型 A3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13887609 品番 GWWB-A3-GR(538199)
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

グループワークでより便利に使うことが出来る。大きくたっぷり書ける、A3サイズのマグネット内蔵両面ホワイトボード
発表時にも見やすいサイズのA3サイズ
両面ホワイトボードなので、多く書き込んだり、表と裏を活用した使い方も可能
グループやメンバーにより使い分けできる4色をラインナップ
マグネット内蔵のコーナーにより、黒板やホワイトボードに貼り付け可能
フレームレスなので、つなげて広く書き込むことも可能
やわらかな素材のコーナーにより落下時の衝撃を緩和
軽量を活かして、持ったままの発表も可能
平滑性と硬度を高めることで消去性を向上させた水性塗装鋼板を採用

仕様20mm暗線ドット方眼入り 材質ホワイトボード(水性塗装鋼板)、発泡PP、エラストマー、ABS、マグネット グリーン 質量(g)450 種類マグネット掛・無地 外形寸法(mm)W424×H301×D6.2 表示内容無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)420×297 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする