BC-011(36751) 多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル PLUS(プラス)[文具] 13887645

BC-011(36751) 多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル PLUS(プラス)[文具] 13887645
BC-011(36751) 多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル PLUS(プラス)[文具] 13887645
BC-011(36751) 多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル PLUS(プラス)[文具] 13887645
BC-011(36751) 多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル PLUS(プラス)[文具] 13887645
BC-011(36751) 多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル PLUS(プラス)[文具] 13887645
BC-011(36751) 多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル PLUS(プラス)[文具] 13887645
BC-011(36751) 多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル PLUS(プラス)[文具] 13887645
BC-011(36751) 多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル PLUS(プラス)[文具] 13887645

多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード13887645品番BC-011(36751)
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

届いた荷物は、開けて、はがして、ささっと片付け。玄関で開梱から片付けまでスムーズに完了!
開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち
リムーバー:爪を傷つけずに、宛名ラベルやテープの端を剥がすことができます
マグネット内蔵:ネオジム磁石内蔵で玄関ドアや冷蔵庫に貼り付けておくことができます
ドアスコープカバー:裏面にくぼみがあるので、玄関のドアスコープカバーに被せることができます
ストラップホール:持ち運びに便利
替刃式:ドライバー不要で刃を交換することができます

仕様本体材質本体=ABS、POM、ネオジム磁石、刃=セラミックイエロー質量(g)17外形寸法(mm)W30 ×D13 ×H60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする