修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13887688 品番 WH-2005-P(52726)
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

環境に配慮した「紙ケース入り修正テープ」
プラスチック使用量を40%削減※
紙、プラスチックを分別して廃棄ができます。
箱型形状でコンパクトサイズなので、持ち運びにも収納にも優れています。
薄さらテープとミニローラーを搭載で、いつもの使い心地

材質樹脂部分=73%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、ヘッド=100%再生ABS)、紙ケース・キャップ=紙 ピンク テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切りタイプ
注意
※メーカーホワイパープチと比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする