曜日別特売
WH-2005-P(52729) 修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具] 13887715

WH-2005-P(52729) 修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具] 13887715
WH-2005-P(52729) 修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具] 13887715
WH-2005-P(52729) 修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具] 13887715
WH-2005-P(52729) 修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具] 13887715
WH-2005-P(52729) 修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具] 13887715
WH-2005-P(52729) 修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具] 13887715
WH-2005-P(52729) 修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り PLUS(プラス)[文具] 13887715

修正テープ パスティ Pasty 紙ケース入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード13887715品番WH-2005-P(52729)
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

環境に配慮した「紙ケース入り修正テープ」
プラスチック使用量を40%削減※
紙、プラスチックを分別して廃棄ができます。
箱型形状でコンパクトサイズなので、持ち運びにも収納にも優れています。
薄さらテープとミニローラーを搭載で、いつもの使い心地

材質樹脂部分=73%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、ヘッド=100%再生ABS)、紙ケース・キャップ=紙グリーンテープ幅(mm)5テープ長さ(m)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25グリーン購入法適合商品タイプ使い切りタイプ
注意
※メーカーホワイパープチと比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする