テープのり パスティ Pasty 紙ケース入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13887749 品番 TG-2010-P(54564)
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

環境に配慮した「紙ケース入りテープのり」
プラスチック使用量を47%削減※
紙とプラスチックに分別廃棄することができます。
箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。
しっかり貼れるテープのり原反を搭載。

材質樹脂部分=75%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、紙ケース・キャップ=紙 パープル テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切りタイプ
注意
※メーカー最小サイズのテープのり ノリノビーンズと同テープ長さ換算で比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする