ケース消しゴム パスティ Pasty

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13887819 品番 ER-0111-P(36680)
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

くるっと回す 消しゴムの新定番!専用ケースで使い切るまで握りやすい消しゴム
握りやすさと使い心地にこだわった新開発ケース
使い切るまでしっかり握れる&ケースの厚みを感じさせずいつもの消しゴムと同じ使用感。
くるっと回すだけで使いたい分が繰り出せる
消したい範囲に合わせやすい 角・広い面・細い面のある6角形状。
手にフィットするので、転がらず落としにくい。
新発想の固定方法で中身が小さくなっても無駄なく使える。
中身を詰め替えて使えるエコ&トク設計。
非塩化ビニル樹脂を採用。長時間プラスチック面に接してもくっつかない。

仕様ケース入りプラスチック消しゴム 材質消しゴム=非塩化ビニル樹脂(スチレン系熱可塑性エラストマー)/ケース=ABS樹脂 グリーン 外形寸法(mm)W 21×D66×H13 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする