曜日別特売
FC-820PR(97081) ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887846

FC-820PR(97081) ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887846
FC-820PR(97081) ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887846
FC-820PR(97081) ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887846
FC-820PR(97081) ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887846
FC-820PR(97081) ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887846
FC-820PR(97081) ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887846
FC-820PR(97081) ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty PLUS(プラス)[文具] 13887846

ルーズリーフバインダー リングタイプ パスティ Pasty

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード13887846品番FC-820PR(97081)
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

折り返せるリング式のルーズリーフバインダー
メモや付箋など小物の収納に便利な外ポケット
授業のプリントを無くさない、プリントが30枚入るプリント用ポケット付き
省スペースで机上が広く使える、折り返せるリングとじ具
書くときにとじ具に手が当たらないセンターレスタイプ
軽い力で開くワンタッチとじ具
付箋が表紙からはみ出さない少し大きめの表紙
プレゼントにも最適な個包装入り(透明袋)

付属品ルーズリーフ5枚材質本体=PP、とじ具=PCパープルサイズB5タイプタテ型外形寸法(mm)縦273×横209×背幅16穴数8(上下4穴ずつのセンターレス)最大収納枚数(枚)ルーズリーフ約40、B5プリント約30シート厚さ(mm)表紙0.4、外ポケット0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする